Válvula de pie de 5/2 vías monoestable, sin enclavamiento, con protección para los pies, G1/4

Número de artículo: 106668
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 106668
EAN / GTIN 4047322096584
Número del fabricante 106668
Número L L00970 772
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de pie de 5/2 vías, monoestable, sin enclavamiento, con protección para los pies, conexión G 1/4, presión de servicio 2, 5 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C. Válvulas de pie en versión de 3/2 y 5/2 vías, biestables y monoestables (sin enclavamiento).

Característica:

  • Serie: Serie PEV
  • Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
  • Conexión: G 1/4
  • Caudal 1: 640 Nl/min
  • Caudal 2: 840 Nl/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6,3 bar y Δp 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6,3 bar y Δp 1 bar