Cilindro sin vástago, doble efecto, Ø del pistón 16, carrera 200

Número de artículo: 106300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 106300
EAN / GTIN 4047322103275
Número del fabricante 106300
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros sin vástago, doble efecto, magnético, Ø del pistón 16, carrera 200, M5, presión de trabajo 1 - 8 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Estos cilindros de doble efecto pueden suministrarse con una carrera superior a 5 m cuando la longitud de carrera es aproximadamente igual a la longitud de montaje. De serie, están equipados con imanes para indicar la posición y con un amortiguador neumático ajustable en los extremos. Además, se pueden montar topes finales y amortiguadores hidráulicos como módulos adicionales. Adecuado para aire comprimido filtrado (50 µm) y sin aceite o con aceite. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 200 mm
  • Imán: con imán
  • Carcasa: Perfil tubular de aleación de aluminio, anodizado
  • Amortiguación: con amortiguación regulable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 16 mm
  • Conexión: M5
  • Cintas de sellado: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR (para velocidades de hasta 1 m/s)
  • Potencia a 6 bar: 110 N
  • Carga lateral máx.: 0,3 Nm
  • Presión de trabajo máx.: 8 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Carro (guía del pistón): Aleación de aluminio anodizado