Cilindro normal, doble efecto, magnético, Ø del pistón 32, carrera 500, G 1/8

Número de artículo: 106188
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 106188
EAN / GTIN 4047322094276
Número del fabricante 106188
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros normalizados, ISO 15552, doble efecto, electroimagnético, Ø del pistón 32, carrera 500, G 1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Estos cilindros se utilizan preferentemente para una gran variedad de aplicaciones debido a su diseño robusto y su buena relación calidad-precio. En su versión estándar, este cilindro es de doble efecto y está equipado con un pistón magnético y amortiguación ajustable. Los interruptores magnéticos se pueden fijar en dos ranuras en T situadas en el mismo lado de la conexión neumática. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 500 mm
  • Norma: según ISO 15552
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T integradas, anodizado
  • Estructura: Tapones finales / tubo perfilado con tornillos autorroscantes
  • pistón: POM
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: con amortiguación regulable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 32 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • material de sellado: NBR
  • Diámetro del vástago del pistón: 12 mm
  • Pistón AG: M10x1,25
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,4 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
  • Rosca del vástago del pistón: M10x1,25
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra