Cilindros compactos LINER, doble efecto, AG, Ø del pistón 32, carrera 5, G 1/8

Número de artículo: 106063
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 106063
EAN / GTIN 4047322283014
Número del fabricante 106063
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros compactos LINER, ISO 21287, doble efecto, AG, solenoide, Ø del pistón 32, carrera 5, G1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C. Nueva serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 5 mm
  • Norma: según ISO 21287
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
  • Serie: Serie LINER
  • pistón: POM
  • Imán: con imán
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 32 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • Junta de pistón: PU
  • Pistón AG: M10x1,25
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Juntas tóricas estáticas: NBR
  • Presión de respuesta mín.: 0,6 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
  • Junta del vástago del pistón: PU
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra