Válvula de seguridad de alto rendimiento, latón, G 1, presión de respuesta 0,9 bar

Número de artículo: 105216
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 105216
EAN / GTIN 4047322018098
Número del fabricante 105216
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de seguridad de alto rendimiento, diseño resistente a las vibraciones, latón, temperatura de funcionamiento máx. 260 °C, G 1, SW 41, presión de respuesta 0,9 bar. Válvula de seguridad proporcional con resorte y dispositivo de ventilación, componentes homologados según la hoja informativa VdTÜV 100 sobre válvulas de seguridad. Máxima seguridad funcional incluso en situaciones de montaje extremas (diseño resistente a las vibraciones). Adecuado para aire comprimido y otros gases no tóxicos, neutros e inflamables que pueden salir libremente. No apto para vapor de agua.

Característica:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • hacer: 20,0 mm
  • Anchura llave: 41 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1
  • capó: latón
  • Presión de respuesta mín.: 0,9 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 30 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,5 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 260 °C