Chaqueta INDUSTRY Rockford, Unisex, Azul grano, Tamaño XS

Número de artículo: 10509-442-11 XS
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
Número de artículo 10509-442-11 XS
EAN / GTIN 5707209813794
Número del fabricante 10509-442-11 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las mangas, los hombros y los laterales prolongan la vida útil del producto
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos y cierres ocultos para evitar arañazos
  • Anillo D para tarjetas llave o ID
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Ajuste individual mediante tope ajustable
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Costuras triples en las mangas, hombros y laterales
  • Cuello alzado
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo para lápices
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos interiores
  • Puños con botón de ajuste
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 88 cm / 34,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal