Válvula de aguja, acero inoxidable 1.4571, G 3/8, DN 6, PN máx. 400 bar

Número de artículo: 103770
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103770
EAN / GTIN 4047322056540
Número del fabricante 103770
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de aguja, acero inoxidable 1.4571, temperatura de servicio de -20 °C a 120 °C, G 3/8, DN 6, PN máx. 400 bar.

Característica:

  • A: 50,0 mm
  • C: 72,0 mm
  • L: 55,0 mm
  • DN: 6
  • Rosca: G 3/8
  • Volante: plástico
  • material de sellado: PTFE
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 400 bar