Descripción:
Manómetro estándar en acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/4, tipo 131.11, clase de calidad 2, 5, rango de medición 0 - 6, 0 bar, Ø 40. Manómetro de tubo ciliopático (modelo estándar) fabricado íntegramente en acero CrNi, económico y fiable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos. Aplicaciones Clean Dry Air, construcción de máquinas y de instalaciones en general.
Característica:
- Carcasa: Acero CrNi 1.4301
- Rosca: G 1/4 AG
- Tipo WIKA: 131,11
- Clase de calidad: 2,5
- Diámetro del recipiente: 40 mm
- Ventana: Policarbonato
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 6 bar
- Rango de medición máx. psi: 86
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Rango de medición mín. psi: 0
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -40 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -40 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,2 bar