Chaqueta de invierno INDUSTRY Macon, Unisex, negro, Tamaño S

Número de artículo: 10235-194-09 S
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
Número de artículo 10235-194-09 S
EAN / GTIN 5707209839626
Número del fabricante 10235-194-09 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • producto 4 en 1 con mangas extraíbles y forro extraíble
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Protección extra contra el frío a través de la espalda extendida
  • Mejora la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Piel sintética cuello
  • Forro de piel sintética extraíble con cremallera
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • Los manguitos son extraíbles
  • La espalda se extiende
  • Bolsillo con cremallera debajo de la banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra la intemperie) y cierres a presión en las muñecas
  • Cordón interior ajustable a la altura de la cintura
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal