Descripción:
Manómetro estándar con carcasa de plástico, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 6, 0 bar, Ø 63. Manómetro de tubo cínico en versión estándar. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: plástico
- Rosca: G 1/4 AG
- Tipo WIKA: 111,10
- elemento de medición: aleación de cobre
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 63 mm
- Ventana: plástico
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 6 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,2 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión