Filtro «multifix» con recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 1, G 3/8, HA

Número de artículo: 100513
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100513
EAN / GTIN 4047322344180
Número del fabricante 100513
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro «multifix» con recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, válvula de purga.: HA. Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado.

Característica:

  • A: 47,8 mm
  • An: 152,1 mm
  • C: 27,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 2000 l/min
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C