Regulador de presión de precisión «multifix», BG 3, G 1/2, 0, 5 - 10 bar

Número de artículo: 100459
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100459
EAN / GTIN 4047322165068
Número del fabricante 100459
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de precisión «multifix», con manómetro, BG 3, G 1/2, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación. 0, 5-10 bar. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa con purga secundaria y caudal muy elevado. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 68,8 mm
  • An: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/2
  • Caudal: 7600 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 2,6 l/min (dependiendo de la presión secundaria)
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C