Regulador de presión «multifix», con manómetro incluido, BG 5, G 1, 0, 5 - 10 bar

Número de artículo: 100433
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100433
EAN / GTIN 4047322164535
Número del fabricante 100433
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «multifix», con manómetro incluido, BG 5, G 1, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 100,0 mm
  • An: 179,5 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1
  • Caudal: 17500 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 0,5 l/min (dependiendo de la presión secundaria)
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C