Unidad de llenado «FUTURA», accionamiento eléctrico, 24 V CC, BG 2, G 3/8

Número de artículo: 100319
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100319
EAN / GTIN 4047322214988
Número del fabricante 100319
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de llenado «FUTURA» accionada eléctricamente con bobina de 24 V CC, 2,5 vatios, BG 2, G 3/8, salida de aire G 1/2, PE 2,5 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. La unidad de llenado garantiza una aumento lento de la presión y protege así los dispositivos conectados a continuación. La unidad consta de una válvula de 3/2 vías con silenciador y una válvula de llenado (válvula de arranque), conexión y desconexión mediante válvula de 3/2 vías. El tiempo de llenado se puede ajustar mediante el tornillo regulador.

Característica:

  • A: 126,0 mm
  • An: 150,3 mm
  • C: 93,8 mm
  • D: 56,5 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Aire de salida: G 1/2
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/8
  • Tipo de protección: IP 65
  • Caudal: 3400 l/min
  • Duración de conexión: 100%
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Consumo de potencia: 2,5 vatios con tensión continua
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Presión de entrada mín.: 2,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Conexión eléctrica: Enchufe para aparatos EN 175301-803, forma C, número de polos 2+PE
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Capacidad de sujeción con tensión alterna de 50 Hz: 1,6 VA
  • Potencia de arranque con tensión alterna de 50 Hz: 2,2 VA