Descripción:
Unidad de llenado «FUTURA» accionada eléctricamente con bobina de 24 V CC, 2,5 vatios, BG 1, G 3/8, salida de aire G 1/4, PE 2,5 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. La unidad de llenado garantiza una aumento lento de la presión y protege así los dispositivos conectados a continuación. La unidad consta de una válvula de 3/2 vías con silenciador y una válvula de llenado (válvula de arranque), conexión y desconexión mediante válvula de 3/2 vías. El tiempo de llenado se puede ajustar mediante el tornillo regulador.
Característica:
- A: 104,0 mm
- An: 117,8 mm
- C: 84,8 mm
- D: 33,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Aire de salida: G 1/4
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 3/8
- Tipo de protección: IP 65
- Caudal: 1400 l/min
- Duración de conexión: 100%
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Consumo de potencia: 2,5 vatios con tensión continua
- Presión de entrada máx.: 10 bar
- Presión de entrada mín.: 2,5 bar
- Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Conexión eléctrica: Enchufe para aparatos EN 175301-803, forma C, número de polos 2+PE
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Capacidad de sujeción con tensión alterna de 50 Hz: 1,6 VA
- Potencia de arranque con tensión alterna de 50 Hz: 2,2 VA