Válvula de 3/2 vías «FUTURA», accionamiento eléctrico, 24 V CC, BG 1, G 1/4

Número de artículo: 100294
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100294
EAN / GTIN 4047322191289
Número del fabricante 100294
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 3/2 vías «FUTURA» accionada eléctricamente con bobina de 24 V CC, 2,5 vatios, BG 1, G 1/4, salida de aire G 1/4, PE 2 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Las instalaciones de aire comprimido o partes de las mismas pueden encenderse o apagarse mediante una señal eléctrica. Versión de 3/2 vías con silenciador incluido. Al apagar, el sistema se purga al mismo tiempo.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 117,8 mm
  • C: 84,8 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Aire de salida: G 1/4
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/4
  • Tipo de protección: IP 65
  • Caudal: 2000 l/min
  • Duración de conexión: 100%
  • Rosca de conexión: G 1/4 (opción NPTF)
  • Consumo de potencia: 2,5 vatios con tensión continua
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Presión de entrada mín.: 2 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Conexión eléctrica: Enchufe para aparatos EN 175301-803, forma C, número de polos 2+PE
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Capacidad de sujeción con tensión alterna de 50 Hz: 1,6 VA
  • Potencia de arranque con tensión alterna de 50 Hz: 2,2 VA