Distribuidor «FUTURA», BG 4, G 1, salidas 2 x G 3/4

Número de artículo: 100279
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100279
EAN / GTIN 4047322246149
Número del fabricante 100279
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Distribuidor «FUTURA», BG 4, G 1, salidas 2 x G 3/4, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura: de -10 °C a 50 °C.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 109,5 mm
  • C: 58,5 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • salida: 2 x G 3/4
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1
  • Caudal: 18000 l/min
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C