Nebulizador «FUTURA», recipiente de policarbonato, cesta protectora, BG 4, G 1

Número de artículo: 100211
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100211
EAN / GTIN 4047322245944
Número del fabricante 100211
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nebulizador «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 4, G 1, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Lubricadores por nebulización con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. El dispositivo ofrece la posibilidad de rellenar aceite automáticamente. Para ello, es necesario conectar un tubo flexible al racor roscado del depósito de aceite. Al pulsar el botón de llenado de aceite situado en la parte superior del aparato, se abre una boquilla Venturi que aspira aceite al depósito mediante presión negativa.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 271,0 mm
  • C: 88,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 14000 l/min
  • Accesorio para gotas: PC
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C