Descripción:
Nebulizador «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 2, G 1/2, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Lubricadores por nebulización con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. El dispositivo ofrece la posibilidad de rellenar aceite automáticamente. Para ello, es necesario conectar un tubo flexible al racor roscado del depósito de aceite. Al pulsar el botón de llenado de aceite situado en la parte superior del aparato, se abre una boquilla Venturi que aspira aceite al depósito mediante presión negativa.
Característica:
- A: 63,0 mm
- An: 210,0 mm
- C: 70,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 1/2
- Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
- Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
- Caudal: 8000 l/min
- Accesorio para gotas: PC
- material de sellado: NBR
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C