Microfiltro «FUTURA», recipiente de policarbonato, cesta protectora, BG 2, G 1/2, VA

Número de artículo: 100184
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100184
EAN / GTIN 4047322214803
Número del fabricante 100184
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Microfiltro «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 0,01 µm, BG 2, G 1/2, PE 1,5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, purga de condensados VA. Microfiltros con un diseño moderno para satisfacer las más exigentes necesidades de pureza del aire comprimido. El microfiltro sirve para separar aceite sólido, agua e impurezas sólidas de hasta 0,01 µm del aire comprimido y los gases.

Característica:

  • A: 63,0 mm
  • An: 210,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/2
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 450 l/min
  • Contenido de aceite residual: < 0,01 mg/m³
  • Elemento de filtrado: Fibra de vidrio borosilicato
  • finura del filtro: 0,01 µm
  • Purgador de condensados: totalmente automático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Separación de polvo: > 0,01 µm 99,999 %
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C