Popis:
Přesný regulátor tlaku „FUTURA“, včetně manometru, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, regulační rozsah 0, 1 - 1 bar. Přesný membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním v moderním provedení a s vynikajícími průtokovými hodnotami pro dosažení extrémně přesného pracovního tlaku. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.
Charakteristika:
- A: 52,0 mm
- Š: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Řada: FUTURA
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 3/8
- Membrána: NBR
- Průtok: 2750 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
- Rozsah regulace max.: 1 bar
- Rozsah regulace min.: 0,1 bar
- Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
- Vstupní tlak max.: 16 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 1,6 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C
- Vlastní spotřeba vzduchu max.: 2,6 l/min (v závislosti na sekundárním tlaku)