Regulador de presión, suministro de presión continuo «FUTURA», BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar

Número de artículo: 100062
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 100062
EAN / GTIN 4047322190992
Número del fabricante 100062
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión, suministro de presión continuo «FUTURA» con manómetro incluido, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, rango de regulación. 0, 5-10 bar. Reguladores de presión de membrana en serie con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones de salida a través de una entrada de aire. Botón de control bloqueable y con cerradura.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Caudal: 2500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra