Descripción:
La familia de electrodomésticos NT 70 consta de grandes y potentes aspiradoras húmedas/secas con hasta tres motores. Una gama completa de modelos que demuestran sus ventajas, especialmente en aplicaciones húmedas y para aspirar suciedad gruesa. Fuerte rendimiento de succión y probada calidad Kärcher a un precio asequible.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 720 x 510 x 975 mm
- potencia absorbida: Max. 2400 W.
- Contenido del contenedor: 70 l
- Material del contenedor: Plástico
- peso incluyendo embalaje: 32,4 kg
- peso sin accesorios: 25,2 kg
- Longitud de cable: 10 m
- volumen de aire: 2 x 74 l/s..
- Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
- Diámetro nominal estándar: DN 40
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa
Ventaja:
Almacenamiento de accesorios integrado:- El almacenamiento de accesorios está integrado en el gran parachoques.
Manguera de drenaje integrada:- El tanque se puede vaciar fácilmente a través de la manguera de drenaje. Una clara ventaja dado el gran volumen de contenedores de 70 litros.
Barra de empuje ergonómica:- Gracias a la empuñadura ergonómica, el NT 70 se puede enrollar hasta el lugar de trabajo.
Parachoques robusto:- El robusto parachoques protege el dispositivo de golpes e impactos.
Característica clave:- Parachoques robusto, ruedas grandes
- Barra de empuje ergonómica
- Los filtros húmedos están disponibles como una opción
Contenido:
Protección de circulación resistente a los golpes; clase de protección: II