Descripción:
Nuestra aspiradora industrial de superclase IVS 100/55 M es adecuada tanto para uso continuo móvil como estacionario para la succión segura de grandes cantidades de polvos finos que ponen en peligro la salud. Certificada para clase de polvo M y económica en funcionamiento (IE2), la aspiradora también impresiona con su potente motor trifásico y el potente compresor de canal lateral de 5,5 kW. Gracias al arranque suave integrado, es posible incluso el funcionamiento en cualquier enchufe industrial convencional de 16 amperios sin ningún problema. La amplia gama de opciones de almacenamiento para almacenar accesorios también garantiza la máxima movilidad. El filtro de estrellas grande de 16 pliegues ahorra espacio y se limpia de forma fiable mediante agitación horizontal del filtro. Una caja de engranajes garantiza siempre un resultado de limpieza óptimo, independientemente del esfuerzo requerido y, por lo tanto, muy cómodo para el usuario. El mecanismo de sedimentación del contenedor de acero inoxidable de 100 litros también facilita al usuario vaciarlo. El mando a distancia opcional para encender y apagar el dispositivo desde una distancia de hasta 30 metros también muestra la facilidad de uso del IVS 100/55 M.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1202 x 686 x 1465 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 5,5kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 100 l
- Material del contenedor: Acero fino
- superficie de filtración: 2,2 m²
- peso incluyendo embalaje: 148 kg
- peso sin accesorios: 148 kg
- volumen de aire: 138 / 500 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacío: 240 / 24 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50
Ventaja:
Compresor de canal lateral libre de desgaste:- Con 5,5 kW de capacidad y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos.
- Para una fuerte potencia de succión y al menos 20.000 horas de vida útil.
Limpieza manual del filtro IVS:- Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
Equipado con filtro de estrellas extra grande:- Gracias al recubrimiento especial, también es adecuado para polvos grasos y pegajosos.
clase de polvo M:- Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo clase de polvo M.
- Adecuado para su uso en operación multi-turno y/o con múltiples puntos de succión.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Contenido:
Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso