Descripción:
Equipada de serie con protección integrada contra las heladas, nuestra llenadora de neumáticos AT-C FP funciona sin problemas y con precisión incluso en la temporada de frío. Calibrado de acuerdo con las especificaciones específicas del país, permite una comprobación y regulación exactas de la presión de los neumáticos hasta 8 bar. El tiempo de ejecución se puede ajustar continuamente a una duración de hasta 7 minutos. Gracias al aceptador electrónico de monedas, se pueden utilizar diferentes tipos de monedas y fichas, de acuerdo con sus necesidades individuales. Con el AT-C FP, puede aumentar el atractivo de su ubicación con poco esfuerzo y al mismo tiempo generar ingresos adicionales bienvenidos.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 423 / 423 / 1550 mm
- peso incluyendo embalaje: 70 kg
- peso sin accesorios: 55 kg
Ventaja:
Indicador de presión digital hasta 8 bar:- Ajuste preciso de la presión correcta de los neumáticos.
Validador electrónico de moneda:- Programación individual y fácil.
Tiempo de ejecución programable:- Ajuste continuo del tiempo de ejecución hasta 7 minutos.
- El manejo simple y conveniente asegura la devolución de los clientes finales.
- Le permite utilizar diferentes tipos de monedas y tokens.
- Para la adaptación individual a las condiciones locales.