Descripción:
Nuestro limpiador de alta presión móvil y sin calefacción HD 7/14-4 M Plus viene con numerosas características innovadoras para un trabajo seguro y cómodo. El alivio de presión automático, por ejemplo, protege los componentes de alta presión de la tensión en el modo de espera, mientras que la innovadora pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, y los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido que las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y longevidad. El dispositivo es adecuado para el funcionamiento estacionario y horizontal y, por lo tanto, ofrece una gran flexibilidad en la aplicación. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta la potencia de limpieza y la eficiencia energética en alrededor de un 20 por ciento. Numerosas opciones para almacenar y almacenar accesorios de manera segura, así como un diseño de dispositivo muy fácil de usar complementan el sofisticado concepto del HD 7/14-4 M PLUS.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 400 x 455 x 700 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 3,4kW
- presión de trabajo: 140 / 14 bar / MPa
- caudal: 700 l/h
- peso (con accesorios): 37 kg
- peso incluyendo embalaje: 40,3 kg
- Máx. Presión: 210 / 21 bar / MPa
- Tipo actual: 1/230/50
- Entrada de agua: ¿3/4?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Alta movilidad:- La barra push-in push-pull aumenta la compacidad del dispositivo y reduce el espacio requerido
Excelente facilidad de servicio:- Filtro de agua grande y de fácil acceso para proteger el bomba de las partículas de suciedad en el agua
Sofisticado almacenamiento de accesorios:- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alimentación o un limpiador de superficies directamente en el dispositivo
Aumento de la eficiencia energética:- Bomba axial de 3 pistones recientemente desarrollada con pérdidas de flujo y presión significativamente reducidas
Soluciones de energía y ahorro de tiempo:- EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado
Equipos de alta calidad:- El alivio automático de presión para proteger los componentes prolonga su vida útil
Operación flexible:- Máxima estabilidad en funcionamiento horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo
- Acceso rápido a la caja eléctrica simplemente quitando la cubierta del aparato
- aumento del 20% en el rendimiento de limpieza y eficiencia energética
- Fácil acceso a la culata del cilindro a través de la parte inferior abierta de la máquina
- Las opciones de almacenamiento integrado reducen los tiempos de configuración
- Potente, 4 polos, motor eléctrico de funcionamiento lento
Característica principal:- 4 polos, funcionamiento lento, robusto motor de CA
- Conveniente compartimento de la boquilla para sostener la boquilla del rotor.
- Soporte para sostener la lanza de espuma de copa en su lugar
- Diseñado para la operación de pie y acostado
- Fatigue-free EASY! Arma de alta presión de la fuerza
- Fácil de almacenar en vehículos de servicio
- Cabeza de cilindro de latón de alta calidad.
Contenido:
Corte de presión