Descripción:
Nuestra batería HD 4/11 C BP es el primer limpiador de alta presión alimentado por batería adecuado para aplicaciones profesionales. Se puede operar en posición vertical o reclinable y cuenta con una gama de características de alta calidad, como una culata de latón, alivio automático de presión y sofisticado almacenamiento de accesorios. También a bordo: La pistola de alta presión EASY!FORCE, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y por lo tanto reduce la fuerza de retención a cero, mientras que los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad. Ideal para conserjes, jardinería o tareas municipales, el dispositivo utiliza 2 potentes baterías de iones de litio de 36 voltios que no están incluidas en el suministro estándar. Las baterías de nuestra plataforma batería de 36 voltios son compatibles con otros dispositivos del mismo rango, garantizan largos tiempos de funcionamiento y muy buen rendimiento de limpieza. Para una suciedad más ligera, se recomienda utilizar el nivel de eficiencia Eco!para extender el tiempo de funcionamiento de la batería hasta 34 minutos.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 380 x 370 x 930 mm
- Tiempo de carga de la batería con cargador rápido 80% / 100%: 58 / 81 min.
- Plataforma de la batería: Plataforma de batería de 36V
- Capacidad de conexión: 1,6kW
- Número de baterías requeridas: 2 unidades
- presión de trabajo: 70 – 110 / 7 – 11 bar / MPa
- caudal: 320 – 400 l/h
- peso (con accesorios): 20,1 kg
- peso incluyendo embalaje: 23,9 kg
- longitud del cable cargador: 1,2 m
- Corriente de carga: 6A
- Tiempo de ejecución por carga de la batería: 30 (7,5 Ah) min.
- Máx. Presión: 150 / 15 bar / MPa
- Conexión de alimentación cargador: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Entrada de agua: ¿3/4?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
La máxima flexibilidad posible.:- Con la ayuda de una manguera de succión para fuentes de agua externas, también es posible un trabajo completamente autosuficiente.
Movilidad:- El mango de transporte integrado en la parte delantera del dispositivo permite una carga fácil y un transporte fácil
Calidad:- Filtro de agua grande y de fácil acceso para proteger el bomba de las partículas de suciedad en el agua.
- El alivio de presión automático protege los componentes y prolonga la vida útil
- Limpieza autosuficiente a alta presión independiente de fuentes de alimentación externas.
- Tiempos de configuración más cortos porque no hay necesidad de colocar cables de alimentación.
Económico y económico Eco!Nivel de eficiencia:- Rendimiento de limpieza reducido para una suciedad más ligera.
- Ahorra energía y prolonga la vida útil de la batería.
plataforma batería de 36 voltios:- Baterías compatibles a través de múltiples clases de dispositivos.
- Alto rendimiento de limpieza y Long durabilidades
Característica principal:- Alto rendimiento de limpieza con tiempo de funcionamiento largo
- Operación estacionaria y horizontal posible.
- Empuje-in empuje-in empuje-in mango
- Cabeza de cilindro de latón de alta calidad
- cargador rápido que ahorra tiempo
- Unidad básica sin baterías
Contenido:
Corte de presión