Aspiradora húmeda/seca NT 27/1 Avanzada

Número de artículo: 1.428-520.0
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
Número de artículo 1.428-520.0
EAN / GTIN 4039784724327
Número del fabricante 1.428-520.0
Número L L00950 421
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La NT 27/1 Advanced es una aspiradora húmeda/seca compacta, maniobrable y particularmente fácil de usar para uso comercial universal. La enorme potencia de succión del NT 27/1 Advanced se debe a su potente turbina de succión. Está equipado con un filtro de cartucho. Un apagón mecánico del flotador cuando se alcanza el nivel máximo de llenado garantiza una mayor vida útil y un trabajo más suave. El cómodo sistema de clip para un cambio rápido o conexión de accesorios permite un fácil manejo. Cinco ruedas giratorias garantizan un fácil seguimiento, maniobrabilidad y una base segura. Además, el NT 27/1 Advanced tiene una práctica superficie de almacenamiento en el cabezal del soplador, que, al igual que la carcasa, está hecho de plástico resistente a los impactos. Otra ventaja del NT 27/1 Advanced es el soporte de accesorios y el gancho de cable en el dispositivo. El mango de transporte ergonómico con soporte de tubo de succión garantiza un transporte fácil y conveniente del aparato con todos sus accesorios. El NT 27/1 Advanced tiene un parachoques integral que protege no solo el dispositivo, sino también las paredes, máquinas y muebles de daños.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 420 x 420 x 525 mm
  • potencia absorbida: Max. 1380 W.
  • Contenido del contenedor: 27 l
  • Material del contenedor: Plástico
  • peso incluyendo embalaje: 9 kg
  • peso sin accesorios: 7,5 kg
  • Longitud de cable: 7,5 m
  • volumen de aire: 67 l/s..
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 35
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 200 / 20 mbar / kPa

Ventaja:

Almacenamiento de accesorios integrado:
  • Almacenamiento conveniente de accesorios en la parte posterior del electrodoméstico.
Filtro de cartucho con flotador:
  • La potencia de succión permanece en un nivel constantemente alto.
  • Los tubos de succión y los accesorios se transportan de forma segura y cómoda a lo largo del dispositivo y, por lo tanto, siempre están a mano.
  • El apagón mecánico del flotador interrumpe de forma fiable el flujo de aire cuando se alcanza el nivel máximo.
Stable metal pestañas de bloqueo:
  • Los cierres metálicos particularmente robustos ahora cierran de manera aún más fiable.
Parachoques robusto:
  • El parachoques proporciona una protección integral segura para ventosas e inventario.
Característica clave:
  • anchura boquilla de succión húmeda
  • Filtro de cartucho ampliado superficie de filtración
  • Recipiente de plástico

Contenido:

Rueda de rastrojo; protección de circulación resistente a los golpes; clase de protección: II

Volumen de suministro:

1 piezas de papel bolsa de filtro; boquilla de piso húmedo/seco 360 mm / normal; manguera de aspiración 2,5 m / con colector / plástico; tobera para juntas; tubos de succión 2 piezas / 0,55 m / 35 mm / acero inoxidable; papel de filtro de cartucho

Descargas y documentos

Productos adecuados