Descripción:
El limpiador de alta presión de agua fría HD 13/18-4 S Plus es ideal para trabajos ergonómicos y fáciles de usar. Con la ayuda de la pistola Kärcher EASY!Force Advanced, se puede operar cómodamente sin fuerzas de retención. La presión y el volumen de agua se pueden ajustar en el servo control reguladores entre la lanza y la pistola. La reducción de presión permite una reacción rápida a superficies sensibles, sin cambiar las boquillas. Además, la boquilla del rotor Vibrasoft reduce significativamente las vibraciones en la lanza pulverizadora. Los sistemas de asistencia y una pantalla de estado led facilitan el funcionamiento. Los materiales seleccionados garantizan la más alta calidad dentro del dispositivo de superclase. Una robusta bomba de placa de envoltura con pistones de acero inoxidable y una culata de latón funciona junto con un motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire. Los soportes de bastidor integrados hechos de aluminio forman un chasis ligero y robusto con posibilidad de carga de grúa. Para un diseño compacto y móvil, el motor y la unidad de bomba se instalan verticalmente según el concepto Uprightconcept. La máquina se complementa con opciones adicionales para almacenar accesorios en forma de un bolsillo canguro y ganchos ajustables.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 607 x 518 x 1063 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 8,8kW
- presión de trabajo: 50 – 180 bar.
- Tamaño de la boquilla: 075
- caudal: 700 – 1300 l/h
- peso (con accesorios): 70,3 kg
- peso incluyendo embalaje: 79,4 kg
- Máx. Presión: 250 bar
- Tipo actual: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Entrada de agua: ¿1?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Extensos accesorios con EASY!Lock:- La presión y el volumen de agua se pueden ajustar en el servo control reguladores entre la lanza y la pistola
El sofisticado concepto de servicio permite un rápido despliegue directamente en el sitio:- Conveniente indicador de nivel de aceite y canal de drenaje de aceite integrado en el chasis.
- Concepto de componente modular que consiste en bomba, motor y gabinete de control
Amplia gama de accesorios y kits de accesorios:- Ganchos ajustables, por ejemplo como 2. Soporte de lanza o para cables eléctricos
Cortador de suciedad ergonómico Vibrasoft:- Permite ahorrar energía y trabajar extendido con la boquilla del rotor
- EASY!Force Avanzado para trabajar sin fatiga sin fuerzas de retención
Concepto de diseño vertical compacto debido a la construcción de pie con motor y unidad de bomba instalados verticalmente:- La máxima estabilidad garantiza un soporte seguro del dispositivo
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, robusto bomba con pistón de acero inoxidable y culata de latón:- Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C
- Pequeña huella y dimensiones exteriores que ahorran espacio
- Larga vida útil con bajos costos de mantenimiento
Sistemas de asistencia y visualización de estado led:- Electrónica integrada para la monitorización de dispositivos
- Fácil de maniobrar y transportar
- Apagado en caso de fuga o fallo de fase
- Reduce el volumen y los niveles de ruido.
- Reduce la vibración hasta en un 30%
- Apagado en caso de sobretensión/subtensión
- Almacenamiento para manguera de alta presión
- Alto rendimiento con alta eficiencia
- lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm
Característica principal:- Excelente efecto flotante
- Ahorro de espacio Uprightdesign
- Indicador de estado de funcionamiento LED
- Cabezal de bomba giratorio
- Bolsillo canguro.
Contenido:
Corte de presión; Vidrio de nivel de aceite; Entrada de agua de latón; motor trifásico de 4 polos con aire y refrigeración por agua; Filtro fino de agua integrado; bomba axial de 3 pistones: Con pistón de acero inoxidable; Electrónica de protección del motor con pantalla led
Volumen de suministro:
Pistola de mano con inserto de agarre suave; manguera HD 10 m / calidad premium; lanzador de suciedad; servo control; EASY!FUERZA AVANZADA pistola de pulverización de mano; boquilla de pulverización 1050 mm; tubo de pulverización de alta presión; boquilla de potencia