Aspiradora húmeda/seca NT 40/1 Tact Bs

Número de artículo: 1.148-340.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.148-340.0
EAN / GTIN 4054278224688
Número del fabricante 1.148-340.0
Número L L00950 178651
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Gracias a nuestra aspiradora NT 40/1 Tact Bs, los panaderos y confiteros pueden respirar un suspiro de alivio. Ya sean suelos, máquinas u otros electrodomésticos, y con accesorios opcionales incluso el horno: La aspiradora domina sin esfuerzo todos los desafíos que le esperan en la panadería. Gracias a sus robustas pestañas de bloqueo metal, está certificado como un dispositivo a prueba de explosiones y, por lo tanto, también es adecuado para aspirar polvo de harina potencialmente peligroso. La limpieza automática del filtro Tact no solo garantiza una alta potencia de succión constante, sino que también permite la succión de grandes cantidades de polvo fino. Para ello, la tetina es fácil de operar con el interruptor giratorio centralizado, puede soportar aplicaciones aún más duras sin daños gracias al robusto contenedor y es especialmente fácil de transportar gracias a la barra de empuje ergonómica de serie.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 650 x 370 x 1100 mm
  • potencia absorbida: Max. 1380 W.
  • Contenido del contenedor: 40 l
  • peso incluyendo embalaje: 19,5 kg
  • peso sin accesorios: 16,2 kg
  • Longitud de cable: 7,5 m
  • volumen de aire: 74 l/s..
  • Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 40
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa

Ventaja:

Pestañas especiales de bloqueo metal:
  • Habilite la certificación como un dispositivo a prueba de explosiones.
Característica clave:
  • Limpieza automática del filtro Tact
  • Preparación antiestática
Ideal para panaderías y confiterías:
  • Juegos de accesorios opcionales diseñados específicamente para su uso en panaderías.
  • Permitir la aprobación para aspirar polvos de harina potencialmente peligrosos.
Filtro plisado plano PES resistente al calor:
  • Le permite aspirar polvos problemáticos en panaderías.
Almacenamiento conveniente de accesorios para accesorios especiales:
  • Le permite llevar el conjunto de limpieza voluminoso del horno con usted sin ningún problema.
  • Filtro plisado plano PES

Contenido:

Limpieza de filtros: Limpieza automática del filtro Tact; protección contra la circulación resistente a los golpes; clase de protección: II; rodillo relleno; desconexión automática en la cantidad máxima de llenado; preparación antiestática; material del envase: Plástico

Volumen de suministro:

Filtro plisado plano PES; tobera para juntas; barra de empuje

Descargas y documentos

Productos adecuados