Descripción:
Con una gran anchura de trabajo de 300 milímetros, nuestra aspiradora de cepillo de alfombra CV 30/1 es ideal para limpiar superficies aún más grandes, ya sea en comercios, salas de exposiciones, en la industria hotelera y gastronómica o en muchas otras áreas de aplicación. Incluso los bordes, listones y nichos pequeños se limpian sin esfuerzo, rápida y a fondo utilizando el tubo de succión extraíble con manguera de expansión. Detalles innovadores del equipo, como el embrague centrífugo patentado, que desengancha automáticamente el rodillo cuando el cepillo está bloqueado por la suciedad, o el alivio automático del cepillo, que evita la deformación de la tira del cepillo y el daño a la alfombra cuando está en la posición de descanso, demuestran el concepto sofisticado y seguro del dispositivo. Dos juntas estables entre el cabezal del cepillo y la parte de succión, así como la placa deslizante hecha de plástico de alta calidad, representan nuestros altos estándares de calidad. El manejo también es cómodo: Si es necesario, el cepillo se reemplaza fácilmente y sin herramientas. E incluso el cable de red se puede cambiar sin ningún conocimiento previo en caso de servicio gracias al sistema de cambio rápido.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 340 x 310 x 1215 mm
- Ancho de trabajo: 30 cm
- Contenido del contenedor: 5,5 l
- peso incluyendo embalaje: 11,4 kg
- peso sin accesorios: 8,3 kg
- Longitud de cable: 12 m
- volumen de aire: 43 l/s..
- Potencia nominal: 850W
- Nivel de intensidad acústica: 66 dB(A)
- Diámetro nominal estándar: DN 35
- Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 193 / 19,3 mbar / kPa
Ventaja:
Característica clave:- Parachoques de goma
- Altura-ajustable empuñadura
Ajuste manual del rodillo del cepillo:- El rodillo del cepillo se puede ajustar a cualquier altura de la pila de la alfombra gracias al ajuste de altura.
Reemplazo de cepillo sin herramientas:- Cambie el rodillo del cepillo en segundos sin herramientas.
sistema de cambio rápido para cable de red:- Ahorre tiempo y dinero cambiando el cable de alimentación sin conocimiento previo.
Embrague centrífugo patentado:- Para una vida de servicio más larga: El innovador embrague centrífugo patentado protege todo el cabezal del cepillo de la sobrecarga y evita así altos costos de servicio.
- Altura ajustable empuñadura
- Ajuste manual del rodillo del cepillo
Contenido:
Clase de protección: II; Indicador de estado del filtro; cable de red enchufable: Estándar; empuñadura altura ajustable
Volumen de suministro:
tobera para juntas; Manguera de succión de estiramiento; Boquilla de relleno; Bolsa de filtro de 1 pieza no tejida; tubo de aspiración, extraíble; rodillo de cepillo de 1 pieza, estándar; espuma de filtro de 1 pieza