Máquina de limpieza de alfombras BRS 43/500 C.

Número de artículo: 1.006-671.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 1.006-671.0
EAN / GTIN 4039784497979
Número del fabricante 1.006-671.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La BRS 43/500 C es la máquina ideal para una limpieza productiva de alfombras. Elimina de forma fiable la suciedad y refresca la alfombra. Las partículas sueltas de pelusa y suciedad se recogen en un contenedor de trampa de suciedad inmediatamente durante la limpieza. La alfombra está seca de nuevo después de 20 minutos y se puede caminar. Debido al diseño compacto del dispositivo, también se puede utilizar en el tráfico público. Con una capacidad de superficie de hasta 600 m², el BRS 43/500 C también es adecuado para refrescar áreas más grandes.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 400 x 470 x 1160 mm
  • Rendimiento del área (limpieza básica / limpieza intermedia iCapsol): 300 m²/h.
  • peso incluyendo embalaje: 32,2 kg
  • peso sin accesorios: 25 kg
  • Potencia del motor del cepillo: 370W
  • Limpieza intermedia de presión de pulverización: 3,4 bar
  • Limpieza intermedia de cantidad de spray: 0,38 l/min
  • Tanque Fresh/aguas sucias: 7,5 l

Ventaja:

2 rodillos contrarrotantes:
  • Alto rendimiento de limpieza debido a la alta presión de contacto.
  • Limpia las fibras de 2 lados al mismo tiempo y las establece.
2 en 1:
  • Limpiar y barrer las fibras en 1 operación.
Característica clave:
  • Tanque iCapsol integrado
  • Movimiento neutro debido a rodillos contrarotantes
2 rodillos contrarotantes:
  • Asegura el contacto uniforme con el suelo, incluso en caso de irregularidades.
  • Incl. Contenedor de barrido.
  • Movimiento neutro debido a los rodillos contrarotativos
  • Con dispositivo de barrido

Contenido:

Dirección de trabajo: Adelante o reversa; operación iCapsol

Volumen de suministro:

Número de rodillos 2 pcs.; tanque iCapsol a bordo

Descargas y documentos

Productos adecuados