Botiquín DOMINO para industrias, País: AT

Número de artículo: 098492 AT
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

País precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 280 mm
Profundidad 115 mm
Altura 200 mm
Material Plástico
Color naranja
Con soporte mural
Norma ÖNORM Z 1020-1
Tipo de producto Botiquín

Identificación y clasificación

Número de artículo 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Número del fabricante 418.035.00303
Fabricante/responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.gramm-medical.de

Descripción

Ejecución:

Botiquín resistente a golpes y roturas de plástico ABS. Protege de la suciedad y de las salpicaduras de agua gracias a la junta de goma. Con soporte de pared, de uso móvil y estacionario. División interna variable. Color: naranja con símbolo verde de primeros auxilios.
Medidas 280 × 200 × 115 mm (Anch × Alt × P). Lleno de contenido según ÖNORM Z 1020-1. Apropiado para el uso en Austria.