{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Contenido | 1 | |
| EN 388 | 2322B | |
| EN 407 | 41314X | |
| Material de base | Cuero desdoblado | |
| Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Color | gris | |
| Calor por contacto hasta | 100 °C | |
| Longitud | 215 mm | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Clase de protección frente a cortes | B | |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
| Número de artículo | 094557 10 | |
| EAN / GTIN | 7340118322612 | |
| Número del fabricante | 256-10 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |