{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | KX | |
| Contenido | 1 | |
| Lavar | 40 °C colada de color | |
| Secar | Secar con aire | |
| Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Protección contra golpes; Articulación del pulgar reforzada; Cierre por adherencia | |
| EN 388 | 4111XP | |
| Material de base | Cuero artificial/ Spandex/ TPR | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Longitud | 240 mm | |
| Color | negro / gris | |
| Talla de guante | 11 | |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Categoría de protección | Categoría II | |
| Tipo de guante | Guantes multiuso | |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |
| Número de artículo | 094315 11 | |
| EAN / GTIN | 6942542971766 | |
| Número del fabricante | KX-05/ SZ.11 |