{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Service Plus | |
| Servicio especial | Personalización textil | |
| Sexo | Caballero | |
| Composición del tejido | 65% poliéster; 35% algodón | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 166 g/m2 | |
| Ropa estándar | Oeko-Tex estándar 100 | |
| Lavar | 40 °C colada de color | |
| Blanqueo | no blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar en seco | |
| Secar | No secar en tambor | |
| Planchar | No caliente, hasta un máximo de 110 °C | |
| Color | gris piedra / negro | |
| Tamaño RU | XL | |
| Tamaño EE. UU. | XL | |
| Tamaño ES | C54 | |
| Tamaño NL | C54 | |
| Tamaño SE | C58 | |
| Talla de confección DE | 54 | |
| Tamaño FR | 48 | |
| Tamaño IT | C54 | |
| Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
| Número de artículo | 091841 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509500606 | |
| Número del fabricante | 145918452799C54 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |