Micrómetro de interiores, ver cilíndrico. 0.01mm 375-400mm

Número de artículo: 0888517
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
Número de artículo 0888517
EAN / GTIN 4029713225186
Número del fabricante 0888517
Número L L40510 1156
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carburo de medición de caras día. 6 mm, lapeado esférico
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con aislamiento de terminal
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con anillo de bloqueo

Descripción:

Micrómetro interior, diseño cilíndrico. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Diámetro de los extremos de medición: 6 mm. Las superficies de medición tienen punta de carburo. Entrega con anillo de sujeción incluido. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 375 - 400
  • Límite de error (mm): 0,011 mm
  • Límite de error (µm): 11 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4