{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de producto | Dispositivo de lubricación | |
| adecuado para contenido de depósito | 18 kg - 20 kg | |
| ⌀ interior recipiente | 265 mm - 285 mm | |
| Caudal máximo | 320 g/min | |
| Presión máxima de engrase | 400 bar | |
| Presión estallido tubo flexible | 1.650 bar | |
| Potencia del motor | 750 kW | |
| Tensión | 230 V | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Potencia nominal | 750 W | |
| Longitud de cable | 5 m |
| Número de artículo | 084005 18/20-1 | |
| EAN / GTIN | 4016553423315 | |
| Fabricante/responsable | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |