Sierra circular con batería, Tipo: M18FCS66GR

Número de artículo: 078207 M18FCS66GR
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Denominación del fabricante M18FCS66GR3-121C
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 1
Capacidad de la batería 12 Ah
Tensión de batería 18 V
Ejecución Sierra circular manual
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
⌀ de hoja de sierra 190 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 20 mm
Profundidad de corte máximo 90° 68 mm
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Peso 3 kg
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 078207 M18FCS66GR
EAN / GTIN 4058546483630
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

La potente sierra circular inalámbrica M18 FUEL™ mantiene las 6000 rpm durante todo el corte gracias a la nueva batería FORGE™.
  • Se pueden conseguir hasta 50° de inclinación.
  • El soplador de polvo integrado mantiene la línea de corte despejada.

Volumen de suministro:

Incluye una batería, cargador, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores a partir de los n.° 073801073840.
Encontrará una hoja de sierra circular adecuada a partir del n.º 584075.

Descargas y documentos

Productos adecuados