{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta de transporte | |
| Denominación del fabricante | EKF450 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Consumo de potencia | 1.500 W | |
| Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
| Peso | 4 kg | |
| Longitud | 310 mm | |
| Anchura | 138 mm | |
| Altura | 295 mm | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Biselado C | 45° | |
| Tipo de producto | Biseladora y desbarbadora |
| Número de artículo | 078121 EKF450 | |
| EAN / GTIN | 4250187507243 | |
| Número del fabricante | EKF 450.3 | |
| Fabricante/responsable | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |