Cizalla para ranura / chapa, Tipo: 723034

Número de artículo: 078102 723034
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante BLS 1.6E
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 350 W
Número de carreras 4.000 min-1
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 1,6 mm
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 1 mm
Radio de la curva más pequeña 15 mm
Velocidad de corte 5 m/min - 8 m/min
Ancho de corte 0 mm
Peso 1,6 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud de cable 5 m
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 078102 723034
EAN / GTIN 4014586874876
Número del fabricante 72303461000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Cizallas para chapa.
  • Buena adaptabilidad a las curvas con una deformación menor de la chapa.
  • Comodidad y rapidez en el canteado y el escuadrado.
  • Para chapas hasta 800 N/mm2 y aceros inoxidables.
  • Cuchillo reversible en cuatro direcciones: corte impecable sin rebabas que contribuye a reducir los gastos de explotación.