Amoladora angular, Tipo: W850-125

Número de artículo: 077132 W850-125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante W 850-125
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 850 W
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 11.500 min-1
Rosca de conexión M14
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso 1,8 kg
Longitud de cable 2,5 m
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Protección contra rearranque
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077132 W850-125
EAN / GTIN 4007430338006
Número del fabricante 603608000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Usted define el límite, no su máquina.
Con dispositivos de 850 a 2000 vatios, encontrará lijadoras angulares adecuadas para cada requisito y cada aplicación.
Lijadora angular compacta y práctica para trabajos ligeros.
  • Potente motor con buena capacidad de sobrecarga.
  • Reinicie la protección después de una interrupción del suministro eléctrico.
  • Robusta, universal y económica: potente lijadora angular para cada aplicación.
  • Caperuza protectora antitorsión.

Volumen de suministro:

Incluye caperuza protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional y llave de dos agujeros.