{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | GWS 7-115E | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Consumo de potencia | 720 W | |
| Intervalo de revoluciones | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
| Vibraciones máximas según EN | 6,5 m/s2 | |
| ⌀ máximo de muela | 115 mm | |
| Profundidad de corte máxima | 28 mm | |
| Peso | 1,9 kg | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Bloqueo contra rearranque | sí | |
| Tipo de producto | Lijadoras angulares |
| Número de artículo | 077109 7-115E | |
| EAN / GTIN | 3165140823739 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |