Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Atornillador de impacto 18V, atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 074052 GDS18VLIHT
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Denominación del fabricante GDS 18V-Li HT
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M20
Par de giro máximo duro 650 Nm
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 2.100 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 1.900 min-1
Peso 3 kg
Vibraciones máximas según EN 12,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
adecuado para material Acero
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 074052 GDS18VLIHT
EAN / GTIN 3165140861915
Número del fabricante 06019B130A
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
Potente atornillador reversible de impacto de 18V para las más duras aplicaciones de atornillado en metal.
  • Extremadamente robusto y resistente gracias al engranaje de metal integral y la carcasa metálica..
  • Uno de los destornilladores de impacto rotativos High-Torque más ligeros.
  • Vida útil de la batería más larga gracias a la innovadora tecnología Cool-Pack.

Ventaja:

Par de giro de 650 Nm para aplicaciones exigentes.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851-073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados