Accesorios para atornillador manual Quick-In, Tipo: 64203028

Número de artículo: 070208 64203028
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de adaptador Adaptador
Tipo de producto Adaptador de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 070208 64203028
EAN / GTIN 4014586478920
Número del fabricante 64203028010
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Juego de accesorios QuickIN para ampliar todos los taladros-atornilladores con batería FEIN, con interfaz QuickIN en los ámbitos de aplicación de tornillos y machos para roscar.
El adaptador Vario de 1/2 pulgadas compatible con la llave de impacto convierte al atornillador de impacto en un macho para roscar y, por lo tanto, amplía la aplicación de trabajo con una máquina adicional completa. Para todos los atornilladores de impacto con portaherramientas cuadrado macho de 1/2 pulgadas. Cambio fácil y sin herramientas de los consumibles FEIN Vario.
Perforación simple y mecánica, avellanamiento y macho para roscar de hasta M30.
Interfaz para accesorios: Cuadrado macho de 1/2 pulgadas ISO 1174-2 E/F 12,5; ⌀ de 30 mm; longitud de 53,2 mm; portaherramientas: mango de puntas Vario; material: metal macizo; ⌀ de perforación de broca espiral de acero de 12 mm; machos para roscar de M30.
A partir de M18, recomendamos el adaptador FEIN Vario de 3/4 pulgadas con una máquina más grande para un progreso de trabajo más rápido. A diferencia del taladro-atornillador, el atornillador de impacto ofrece un trabajo más sencillo y potente. El adaptador es fácil de colocar y se puede asegurar con un resorte de bloqueo o una arandela de seguridad para un uso continuo.

Idóneo para:

Todos los accesorios FEIN Vario: broca espiral, avellanador cónico y macho para roscar.