Bloques individuales de acero, 1,14 mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Número de artículo: 0625190
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 1,14 mm
Clase de tolerancia 2
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 0625190
EAN / GTIN 4029713023348
Número del fabricante 0625190
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 2, EN ISO 3650. dimensión 1,14 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1,14 mm
  • Clase de tolerancia: 2
  • Dimensión nominal mm: 1,14 mm

Norma:

EN ISO 3650