Llave de impacto batería GDS 18V-780

Número de artículo: 06019P4000
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
Número de artículo 06019P4000
EAN / GTIN 4053423346961
Número del fabricante 06019P4000
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Atornillador de impacto a batería GDS 18V-780. El GDS 18V-780 Professional es el atornillador de impacto ideal para trabajos difíciles. Con su potente motor, su elevado par de apriete de 780 Nm y su par de aflojado de 1000 Nm, puede manejar sin esfuerzo incluso tornillos de hasta M24. Con un peso de solo 2,1 kg, también es cómodo y fácil de usar. Ya durante el desarrollo, la comodidad del usuario fue una prioridad.: Las superficies Softgrip se adaptan cómodamente a la mano y, gracias a su tamaño compacto y a la corta longitud del cabezal de 170 mm, es ideal para trabajar en espacios reducidos. Otra ventaja: La GDS 18V-780 Professional cuenta con un portaherramientas de 1/2 pulgada duradero y resistente con un anillo protector adicional que protege el acoplamiento y reduce la carga en un 20 %. Y eso no es todo.: Gracias a las diferentes opciones de modo de funcionamiento, se puede utilizar para muchas aplicaciones. El modo turbo funciona a plena velocidad para apretar tornillos grandes, mientras que la función ABR (Auto Bolt Release) permite aflojar tornillos, y una función de parada automática evita que los tornillos se caigan. La GDS 18V-780 Professional es la atornilladora de impacto ideal para instaladores, trabajadores del sector metalúrgico, ferroviario/metro, de la construcción y talleres de automoción. Es adecuado para atornillar tubos con bridas, trabajos de mantenimiento en ferrocarriles/trenes urbanos y metros, para atornillar vigas y piezas de hormigón en la construcción de puentes, así como para atornillar ruedas, chasis, transmisiones y motores en reparaciones de camiones, autobuses y turismos. La GDS 18V-780 Professional cuenta con un robusto portaherramientas de 1/2 pulgada con anillo de protección adicional, un alto par motor, varios modos de funcionamiento para diferentes aplicaciones, un potente motor sin escobillas, una longitud de cabeza corta y un diseño compacto y ligero. Atornillador de impacto a batería GDS 18V-780 Professional (0 601 9P4 000)

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Luz de trabajo: Sí
  • BITURBO: No
  • Par, máx.: 780 Nm
  • peso excl. batería: 2,1 kg
  • Par de arranque, máx.: 1000 Nm
  • Número de golpes: 1.900-2400 bpm
  • Número de golpes (2. nivel): 2.100 bpm
  • Número de golpes (3. nivel): 2.400 bpm
  • Número de golpes, hasta: 2.400 bpm
  • Número de golpes, desde: 1.900 bpm
  • Tamaño del tornillo: M 12 – M 24
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido]: 14.9 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido]: 1.5 m/s²