Dispositivo de nivelación óptica GOL 26 D.

Número de artículo: 0601068000
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
Tipo de producto Nivelador láser

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601068000
EAN / GTIN 3165140559317
Número del fabricante 0601068000
Número L L00660 19
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo de nivelación óptica GOL 26 D
  • extremadamente robusto: Ideal para uso en exteriores
  • diseñado para uso en exteriores con carcasa metálica robusta con protección contra polvo y salpicaduras
  • diseño robusto con colimador de destino y tapa de lata integrada
  • transporte seguro con dispositivo de bloqueo del compensador
  • pasador ajustable
  • llave de vaso hexagonal
  • maleta de transporte
  • Protector de lente
  • plomada

Característica:

  • Rango de trabajo: 100 m
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Peso, aprox.: 1,5 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Unidad de medida: 360 grados
  • Precisión de nivelación: ± 1. 6 mm a 30 m
  • Rosca del trípode: 5/8″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Aumento: 26 x
  • Precisión del ángulo: 1°

Volumen de suministro:

  • Mandril de ajuste
  • Llave hexagonal interior
  • Estuche de transporte
  • Protector de lentes
  • Bloque de descenso

Productos adecuados