LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN GHP 5-75 X

Número de artículo: 0600910800
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red

Identificación y clasificación

Número de artículo 0600910800
EAN / GTIN 3165140810272
Número del fabricante 0600910800
Número L L00590 48
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Limpiador de alta presión GHP 5-75 X. Potente y versátil: Limpiador de alta presión compacto y duradero con bomba de latón y práctico tambor para manguera. Gran potencia de limpieza: La bomba de latón con pistón de acero inoxidable ofrece la combinación ideal de gran caudal y alta presión para un excelente rendimiento de limpieza. Duradero: Manguera de goma reforzada con acero y ruedas de goma grandes para un uso intensivo en obras. Conexiones de agua de latón de larga duración. Práctico: Mango telescópico metálico para una gran movilidad. Tambor para manguera cómodo y que ahorra espacio. Versátil: Se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal. Flexible: Gracias al ajuste continuo de la presión, siempre se obtiene la presión de agua óptima para cada trabajo. Autoaspirante: Para trabajar con agua de fuentes externas. Parada automática del motor y la bomba: Reduce el consumo de electricidad y agua. Pistola Bosch, boquilla rotativa, lanza ajustable 3 en 1 (acero inoxidable)

Característica:

  • Presión de: 140 bar
  • Longitud: 5 m
  • pistón: Triple, acero inoxidable
  • Material (manguera): Reforzado con acero
  • Presión máx.: 185 bar
  • Máx. Caudal: 9,5 l/min
  • Máx. Temperatura de entrada: 50 °C
  • Tipo de motor: Inducción
  • Potencia nominal: 2600 W
  • caudal nominal: 9,3 l/min
  • sistema de bombeo: Placa oscilante
  • Longitud del tubo: 10 m
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 1,8 m/s²
  • Tensión eléctrica: 230 V
  • Denominación de la gama: 73
  • Incertidumbre K []: 1,5 m/s²