LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN GHP 5-65

Número de artículo: 0600910500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red

Identificación y clasificación

Número de artículo 0600910500
EAN / GTIN 3165140810128
Número del fabricante 0600910500
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Limpiador de alta presión GHP 5-65. Potente y versátil: Una hidrolimpiadora compacta, móvil y potente. Gran potencia de limpieza: La bomba de aluminio anodizado con pistón de acero inoxidable ofrece la combinación ideal de alto caudal y alta presión para un excelente rendimiento de limpieza. Práctico: Mango telescópico metálico para un fácil manejo, lo que lo hace móvil y ahorra espacio. Versátil: Se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal. Autoaspirante: Para trabajar con agua de fuentes externas. Parada automática del motor y la bomba: Reduce el consumo de electricidad y agua. Pistola Bosch, lanza ajustable 3 en 1 (acero inoxidable)

Característica:

  • Presión de: 130 bar
  • Longitud: 5 m
  • pistón: Triple, acero inoxidable
  • Material (manguera): Reforzado con acero
  • Presión máx.: 160 bar
  • Máx. Caudal: 8,7 l/min
  • Máx. Temperatura de entrada: 50 °C
  • Tipo de motor: Inducción
  • Potencia nominal: 2400 W
  • caudal nominal: 8,1 l/min
  • sistema de bombeo: Placa oscilante
  • Longitud del tubo: 8 m
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 1,8 m/s²
  • Tensión eléctrica: 230 V
  • Denominación de la gama: 73
  • Incertidumbre K []: 1,5 m/s²

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra